・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(S) DC5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
リード線取出方法(G) グロメット
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(6) DC12
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(6) DC12
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
定格電圧(V)(6) DC12
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(6) DC12
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品(-) なし
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品(-) なし
ポート数5
使用流体空気
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(H) グロメット
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(6) DC12
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.6
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ