曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZD)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZD) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136363SY3120-5LZD-N3-F1A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136372SY3120-5LZD-N3-F2A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136388SY3120-5LZD-C6-F2-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136397SY3120-5LZD-C4-F2-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする