SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6L)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43138664
SY3120-6L-N3
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138673
SY3120-6L-N7
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138682
SY3120-6L-N3-F1
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(F1) フートブラケット付
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138698
SY3120-6L-N3-F2
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138707
SY3120-6L-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください