カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 明工社(266)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • サンコー(タイタン)(9)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
  • ノーブランド(4)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • フェデポリマーブル(4)
  • エレコム(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • サクラクレパス(2)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • 谷沢製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • ELPA(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A環」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線システム SMC無線システムSMC
319税込351
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応・耐ノイズ性 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用・通信ケーブル不要 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減・FA環境における通信の安定性を実現・小型・軽量(EXW1) 体積:約81%削減、質量:約79%削減
タイプポートクラスA形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/4ポート※IO-Link4ポート使用時には、Y分岐コネクタ(EXW1-ACY3)が2ケ必要となります。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class A電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(6.16MB)周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ SMC無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタSMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応・耐ノイズ性 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用・通信ケーブル不要 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減・FA環境における通信の安定性を実現・小型・軽量(EXW1) 体積:約81%削減、質量:約79%削減
タイプポートクラスB形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/2ポート※Y分岐コネクタは使用できません。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class B電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(6.16MB)周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
無線システム EXW1 Series 小型無線ベース SMC無線システム EXW1 Series 小型無線ベースSMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応・耐ノイズ性 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用・通信ケーブル不要 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減・FA環境における通信の安定性を実現・小型・軽量(EXW1) 体積:約81%削減、質量:約79%削減
仕様IPアドレス設定:マニュアル/BOOTP DHCP、無線通信アンテナ:無線アダプタ適合プロセス占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11520点/11520点(1440byte/1440byte質量(g)150規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67通信方式TCP/IP、UDP/IPインターフェースコネクタ:M12通信方法前二重/半二重周囲温度(℃)動作時:-10~50プロトコル通信:Modbus TCP, SLMP通信速度10Mbs/100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)データ形式バイナリ、バイナリ/ASCII消費電流内部:100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)取扱説明書取扱説明書(2.78MB)定格電圧範囲(V)US1(制御用)電源:DC24±10%Webサーバ機能対応伝送媒体(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド) SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド)SMC
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応・耐ノイズ性 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用・通信ケーブル不要 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減・FA環境における通信の安定性を実現・小型・軽量(EXW1) 体積:約81%削減、質量:約79%削減
適合バルブ出力接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(SMC製)タイプ出力形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67コネクタ接続:バルブマニホールド/ポート数:32点周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(3.9MB)定格電圧範囲(V)US1・US2電源:DC24±10%
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル SMC無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブルSMC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)SMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応・耐ノイズ性 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用・通信ケーブル不要 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減・FA環境における通信の安定性を実現・小型・軽量(EXW1) 体積:約81%削減、質量:約79%削減
形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(3.9MB)周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力) SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力)SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応・耐ノイズ性 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用・通信ケーブル不要 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減・FA環境における通信の安定性を実現・小型・軽量(EXW1) 体積:約81%削減、質量:約79%削減
仕様接続コネクタ/点数:M12/4点※4点使用時はY分岐コネクタ(EXW1-ACY2)を2ケ使用する。あるいは端子台をしようして1つのアナログデバイスコネクタに2つのデバイスを配線してください。タイプ入力形式アナログ規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67保護機能短絡保護回路内蔵極性なし周囲温度(℃)-10~55入力形式電圧/電流RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(1.99MB)定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%入力コネクタM12コネクタ(5ピン)※M12コネクタ(4ピン)の使用も可能。
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル SMC無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブルSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
用途二次電池対応コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT) SMC無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
<耐ノイズ性> 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用<通信ケーブル不要> 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減<小型・軽量(EXW1)> 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.53MB)取扱説明書取扱説明書(5.54MB)