54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-330H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)330 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-330H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)330 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY3B32-330H-M9NM MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-330H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)330 作動方式複動 リード線(m)(M) 1 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷

ガイド付シリンダ (MGGLB32-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)25
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-3~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY2C SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
88,980 税込97,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B32) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-33~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側フランジ側 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF32-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

MG Series(MGGLB40) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-330Z) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-3~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-330Z SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-330Z) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-3) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-3~) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-33~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF50-3~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2FZ20 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-330H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
49,980 税込54,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-3~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3432種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-330H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)