61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40AH4 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
64,980 税込71,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

XLF-100DAH4 アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-100DAH4 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプK(DN) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、100℃用ヒータ付
1個
279,800 税込307,780
91日以内出荷

X Series(XLF) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2WAH40-35DZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WAH40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動両ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

JAH40-16-150-X11 フローティングジョイント/重荷重タイプ JAH40 SMC CADデータあり
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズAH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
6,198 税込6,818
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動両ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


L Series(LEFS25RAH) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WAH40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク標準ストローク 作動方式複動両ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH40 SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AH SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CDQ2WAH40TN-10DZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動両ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

CDQ2AH40TN-40DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2AH40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

L Series(LEFS25AH) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2AH40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AH40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

L Series(LEFSH25RAH) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 寸法(mm)25 精度(H) 高精度形 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LAH) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WAH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,598 税込8,358
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

関連キーワード