L Series(LEFS25RAH)

L Series(LEFS25RAH) - SMC
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40372307LEFS25RAH-400-R3400-
¥95,260
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372316LEFS25RAH-600-R36N3D600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥133,270
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372325LEFS25RAH-750-R36N1750(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥135,410
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372334LEFS25RAH-600-R56N3D600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥140,470
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40372273LEFS25RAH-150150-
¥71,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40372282LEFS25RAH-600600-
¥81,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40372298LEFS25RAH-750750-
¥86,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40372273LEFS25RAH-15072407196LEFS25RAH-150LEFS25RAH-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72407196電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥69,980
税込¥76,978
注文コードが変更になりました
40372282LEFS25RAH-60072408639LEFS25RAH-600LEFS25RAH-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72408639電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥79,980
税込¥87,978
注文コードが変更になりました
40372298LEFS25RAH-75072409113LEFS25RAH-750LEFS25RAH-750 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72409113電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥85,980
税込¥94,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする