カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(290)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • CKD(17)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 水本機械製作所(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • TMEHジャパン(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • D'Addario(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • KTC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • シャープ(3)
  • テンパール工業(3)
  • カナレ電気(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2-06w」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
291件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W06) SMC

    KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W06)

    SMC
    ¥859~税込¥945~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状ロングエルボユニオン
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB63-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB63-~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB63-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB63-~)

    SMC
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CDQ2WB63 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WB63

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DZ~)

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB63 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB63

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DMZ~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DCZ~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DCMZ~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズWB6 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズWB6

    SMC
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CD Series(CDJ2WB6) SMC

    CD Series(CDJ2WB6)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-50DMZ-~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WB6 SMC

    エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WB6

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。""
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WB63TN SMC

    薄形シリンダ CDQ2WB63TN

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • 薄形シリンダ CDQ2WB63F SMC

    薄形シリンダ CDQ2WB63F

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WB63TF SMC

    薄形シリンダ CDQ2WB63TF

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WB6) SMC

    CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WB6)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC

    モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
    用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB63) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB63)

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63TN SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63TN

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63TF SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63TF

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) G
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB63TN SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB63TN

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB63F SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB63F

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥8,980~税込¥9,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストセパレータレギュレータ SMC

    ミストセパレータレギュレータ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2WB63 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2WB63

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CJ Series(CJ2B16) SMC

    CJ Series(CJ2B16)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-150Z-W SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-150Z-W

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
  • ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMC

    ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB63) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB63)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB63TF) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB63TF)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63TN) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63TN)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB63TN) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB63TN)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63F) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63F)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷