薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63TF

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63TF - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21044985CQ2WB63TF-100DMZ(M) ロッド先端おねじ
¥29,920
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21044994CQ2WB63TF-50DCMZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥26,680
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21045003CQ2WB63TF-50DZ-XC6(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥30,640
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする