CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63F)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63F) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36418043CDQ2WB63F-15DZ15
¥24,750
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36418052CDQ2WB63F-20DCZ20
¥28,270
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36418068CDQ2WB63F-50DCZ50
¥31,300
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36418077CDQ2WB63F-25DZ-M9BW25
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36418086CDQ2WB63F-15DZ-M9NZ15
¥31,900
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする