810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX3112G-01-5DL1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112G-01-5DL1-B~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気・水
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

DL - エルボユニオン(DL10) SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
4,198 税込4,618
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)10 シールなし 接続ねじR1/4 機種エルボユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

DL - エルボユニオン(DL12) SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CHKDL100-75 CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL100) SMC CADデータあり
ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)100 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷





VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH42) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




VXE2331G-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2331G SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC 材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5 使用流体
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121H SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VXE2111H-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111H SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC 材質(H) シール: FKM、ボディ: SUS リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 オリフィス径(Φmm)(1) dia 2 使用流体
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷

Z Series(ZH18) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
1個
8,698 税込9,568
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3341~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)



ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1D40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VX3321-00-5DL1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3321 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷




直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3131~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2331L SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VXE2341G-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2341G SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC 材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 オリフィス径(Φmm)(4) dia 6 使用流体
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷



CDL1L160-270F ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1L160 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
1個
179,800 税込197,780
16日以内出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • tl-11f