カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(286)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(45)
- CKD(28)
- リケン(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- 三桂製作所(24)
- フジトク(16)
- ネオフレックス(16)
- PISCO(ピスコ)(15)
- 大阪コネクター製造(13)
- 未来工業(11)
- 外山電気(11)
- エスコ(10)
- ニューマシン(10)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 昭和技研工業(9)
- 日本継手(旧:JFE継手)(9)
- CDC(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- ブランドをもっと見る
「e51 管」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E5
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2E~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。継手種類ユニオンエルボ
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E5152
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E5251
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E515A
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E515B
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
S Series(SS5Y7-51P1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51S5)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51PG2)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51J1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側