SMC
51 Series(51-SY5440R)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31989816
51-SY5440R-AL6E
-
-
¥
47,410
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31989834
51-SY5440R-ATT30E-02
Rc
1/4 サブプレート付
¥
55,330
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください