曜日別特売

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F02~)

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015587AC40-F02E2-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015605AC40-F02E2-8ZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015630AC40-F02E2-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015648AC40-F02E2-8RZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015666AC40-F02E2-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015691AC40-F02E2-8NZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015700AC40-F02E2-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015718AC40-F02E2-8NRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,640
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015736AC40-F02E2-38-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,920
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015761AC40-F02E2-38ZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,920
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015779AC40-F02E2-38R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,920
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015797AC40-F02E2-38RZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,920
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015806AC40-F02E2-38N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,920
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015831AC40-F02E2-38NZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,920
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015849AC40-F02E2-38NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,920
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015867AC40-F02E2-38NRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,920
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015885AC40-F02E2-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,820
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015910AC40-F02E2-8JZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,820
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015928AC40-F02E2-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,820
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015937AC40-F02E2-8JRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,820
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015955AC40-F02E2-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,820
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015980AC40-F02E2-8JNZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,820
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84015998AC40-F02E2-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,820
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016016AC40-F02E2-8JNRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥30,820
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016041AC40-F02E2-38J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016059AC40-F02E2-38JZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016068AC40-F02E2-38JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016086AC40-F02E2-38JRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016111AC40-F02E2-38JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016129AC40-F02E2-38JNZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016147AC40-F02E2-38JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016165AC40-F02E2-38JNRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥31,100
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016181AC40-F02E2-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016199AC40-F02E2-1ZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016217AC40-F02E2-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016235AC40-F02E2-1RZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016260AC40-F02E2-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016278AC40-F02E2-1NZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016357AC40-F02E2-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016375AC40-F02E2-1NRZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016461AC40-F02E2-13-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥25,530
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016479AC40-F02E2-13ZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥25,530
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016488AC40-F02E2-13R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥25,530
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016506AC40-F02E2-13RZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥25,530
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016531AC40-F02E2-13N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥25,530
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016549AC40-F02E2-13NZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥25,530
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016567AC40-F02E2-13NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥25,530
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016585AC40-F02E2-13NRZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータにドレンコック付
¥25,530
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016610AC40-F02E2-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,430
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84016619AC40-F02E2-1JZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコックなし
¥25,430
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする