AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-F02~)

AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-F02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5664種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5664種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83407339AC20-F02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407348AC20-F02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407357AC20-F02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407366AC20-F02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407375AC20-F02-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407391AC20-F02-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407400AC20-F02-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407409AC20-F02-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407418AC20-F02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407427AC20-F02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407436AC20-F02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407445AC20-F02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407461AC20-F02-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,580
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407470AC20-F02-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,580
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407479AC20-F02-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,580
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407488AC20-F02-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,580
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407497AC20-F02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407506AC20-F02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407515AC20-F02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407531AC20-F02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407540AC20-F02-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407549AC20-F02-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407558AC20-F02-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407567AC20-F02-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407576AC20-F02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407585AC20-F02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407601AC20-F02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407610AC20-F02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407619AC20-F02-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,460
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407628AC20-F02-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,460
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407637AC20-F02-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,460
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407646AC20-F02-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,460
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407655AC20-F02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407671AC20-F02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407680AC20-F02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407689AC20-F02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407698AC20-F02-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407707AC20-F02-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407716AC20-F02-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407725AC20-F02-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407741AC20-F02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407750AC20-F02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407759AC20-F02-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407768AC20-F02-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407777AC20-F02-36J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,910
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407786AC20-F02-36JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,910
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407795AC20-F02-36JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,910
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407811AC20-F02-36JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,910
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407820AC20-F02-C-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンコックなし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83407829AC20-F02-CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンコックなし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする