カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(524)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(388)
  • ニッセイ(180)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • 工進(84)
  • VISHAY(62)
  • omron(オムロン)(51)
  • CKD(50)
  • 長野計器(44)
  • シグマ光機(36)
  • TRACO POWER(30)
  • Festo(30)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • タンガロイ(13)
  • KEMET(13)
  • 渡辺電機工業(13)
  • RS PRO(11)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-25」の検索結果

540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFG2F (インチ) - メスユニオン(KFG2F0325) SMC

    KFG2F (インチ) - メスユニオン(KFG2F0325)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    型式KFG2F0325-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ5/32
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F25)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CDQ2F25-3 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F25-3

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3F25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3F25

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F25)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03BG

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F25) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F25)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    作動方式(S) 単動 押出し配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3F25) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3F25)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式(S) 単動 押出し配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F25F) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F25F)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    作動方式(S) 単動 押出し配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24
  • バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3F25 SMC

    バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3F25

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)50リード線取出方法(G) グロメット作動方式(S) 単動・押出し配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3F25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3F25

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(G) おねじロング
  • VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMC

    VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2次電池対応シリーズ
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-3~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-3~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-3~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-3~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CDQ2A32F-25 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A32F-25

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
  • 25A-ZSE20C(F)/25A-ISE20C(H) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    25A-ZSE20C(F)/25A-ISE20C(H) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)、取扱説明書備考校正証明書なし配管R1/4(M5めねじ付)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応配管方向背面配管
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L25F) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L25F)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)30リード線取出方法(G) グロメット作動方式(T) 単動 引込み形配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3D25F) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3D25F)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)100リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B25F) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B25F)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DMZ-~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L25F) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L25F)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)20
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF125 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF125

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    仕様首振り真空取出方向
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DZ-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF125 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF125

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    仕様首振り真空取出方向
  • 平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHSJ~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-25DZ-~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-25DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-25DCZ-~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC

    レギュレータ 単体仕様 ARM10

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
  • CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KB25F) SMC

    CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KB25F)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)75リード線取出方法(G) グロメット作動方式(S) 単動 押出し配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
関連キーワード
...