カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(158)
  • ホンダ(46)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • トヨタ(22)
  • ノーブランド(18)
  • SWAGE-LINE(18)
  • 内田洋行(16)
  • Parker(11)
  • タンガロイ(10)
  • 日東工業(10)
  • アサヒシューズ(9)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • スバル(4)
  • 山本光学(4)
  • KSフィルター(4)
  • CUC(中国産業)(4)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f370」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)SMC
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
冷凍式エアドライヤ IDF37 SMC冷凍式エアドライヤ IDF37SMC
3,698,000税込4,067,800
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
IDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気 SMCIDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気SMC
3,998,000税込4,397,800
1個
9日以内出荷
電圧(V)(3) 三相 AC200 (50 Hz) AC200/220 (60 Hz)
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R50TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R50TF)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3)SMC
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25T SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25TSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MG Series(MGPM20TF) SMCMG Series(MGPM20TF)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF370B SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF370BSMC
3,798,000税込4,177,800
1台
8日以内出荷
サイズ370kW
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
CH Series(CHSDFY40TF) SMCCH Series(CHSDFY40TF)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-370) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F140-370)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)370磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-370) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F160-370)SMC
64,980税込71,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)370リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPL40TF) SMCMG Series(MGPL40TF)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A40TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A40TFSMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)
MG Series(MGPM32TF) SMCMG Series(MGPM32TF)SMC
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TF SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TF)SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CS2F160TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2F160TF)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CS2B160TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2B160TF)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25TF)SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TF)SMC
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32TF) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32TF)SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-370 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-370SMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)370磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-370 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-370SMC
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)370磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-370A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-370ASMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)370クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-370A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-370ASMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)370クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-370 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-370SMC
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)370形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-370Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-370Z)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)370クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDM2F25F) SMCCD Series(CDM2F25F)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-370AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-370AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)370クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-370 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-370SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)370磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDNA2F63-370) SMCCD Series(CDNA2F63-370)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)370