346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-T SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
特価
769 税込846
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


ZP2 - ボールスプラインバッファ付パッド(ZP2-T08) SMC CADデータあり
バッファ部にボールスプラインガイドを使用
バッファ仕様ボールスプライン バッファストローク(mm)6 真空取出口
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


VFS6110R-1E-10 5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMC CADデータあり
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S63~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 形式耐横荷重タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100R SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CQ2FS63-40DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2FS63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷


薄形シリンダ CQ2シリーズFS SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VFS6201-5FZ-10N 5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6201 SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径NPT1 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル ねじの種類NPT 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷




VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6110R) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210 SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100R) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDRA1FS63TN-90Z ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FS63TN SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6111) SMC CADデータあり
ねじの種類G 管接続口径G1 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



30 Series(30-VFS) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

CRA1FS63TF-180CZ CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS63TF) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2FS SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

VFS6211R-5DZ-06F-Q VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6211R) SMC CADデータあり
ねじの種類G 管接続口径G3/4 コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(2) 2位置ダブル
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

CRA1FS63TN-180CZ CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS63TN) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)