142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2FS100-30DCMZ-XC6 CQ Series(CQ2FS100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷


・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

CRA1FS100TF-180Z CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TF) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷




CRA1FS100TN-90CZ CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TN) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷



耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CRA1FS100TN-180CZ ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100TN SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

CDQ2FS100TF-100DCZ 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDQ2FS100TN-15DCZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷


IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMC CADデータあり
1個
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 形式耐横荷重タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズFS SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMC CADデータあり
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2FS SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置ダブル 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc 接続口径1/8 切換方式3位置プレッシャーセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置エキゾーストセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形 接続口径1/8 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1130 SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1430 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1420 SMC CADデータあり
ポート数5 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気 ボディ形式(20) パイロット個別排気 シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1330 SMC CADデータあり
ポート数5 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VFS1520-6DB-01 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1520 SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 使用流体空気 ボディ形式(20) パイロット個別排気 マニュアル(B) ロック式(要工具形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1230 SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類G コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル 管接続口径G1/8 使用流体空気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 CE-対応品(Q) CE対応品 シンボル(2) 2位置ダブル
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード