5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1430

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1430 - SMC
ポート数
5
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20413007VFS1430-BDZB-01-QRcRc1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413016VFS1430-BYOB-01F-QGG1/8
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413025VFS1430-5D-01FGG1/8
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413034VFS1430-5DZ-01-QRcRc1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413043VFS1430-5DZB-01RcRc1/8
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413059VFS1430-5DZB-01-QRcRc1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413068VFS1430-5YOB-01FGG1/8
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする