5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1330

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1330 - SMC
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ボディ形式
(30) パイロット集中排気
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20412955VFS1330-5DB-01NNPT
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412964VFS1330-5Y-01Rc
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする