カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(43)
- ELPA(13)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- MAZDA(マツダ)(30)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- RS PRO(7)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- StarTech.com(8)
- アズワン(4)
- エスコ(29)
- ギガ・セレクション(5)
- ノーブランド(4)
- ヤマリア(YAMASHITA)(17)
- 三木プーリ(20)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- 第一計器(7)
- 警子ちゃん(18)
- 高島計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「g25-60」の検索結果

ハイパワーシリンダ (RHCG~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG25
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-6~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-6~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷から16日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
サインシリンダ (RECG25-6~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG25
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G25
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-600
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷から19日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-600Z)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個11日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-600BZ)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個10日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-605Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)605配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-60BZ)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)60配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-60Z)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥219,800税込¥241,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-600Z
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-600BSZ)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-6~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-600BSZ
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-600BZ
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-605BZ)
SMC¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷ストローク(mm)605配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMG~)
SMC¥8,998税込¥9,8981個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2560ALZ)
SMC¥99,980税込¥109,9781個24日以内出荷ストローク(mm)2560配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から18日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド