曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-600BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-600BSZ) - SMC
ストローク(mm)
600
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39703256CY1SG25-600BSZ
¥70,180
¥63,980
¥70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39703265CY1SG25-600BSZ-M9BS-X2423
¥72,990
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39703274CY1SG25-600BSZ-M9BS
¥72,990
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39703283CY1SG25-600BSZ-A93
¥73,590
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39703292CY1SG25-600BSZ-A93VL
¥74,910
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39703308CY1SG25-600BSZ-M9BVL
¥77,330
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39703317CY1SG25-600BSZ-M9BAVL
¥79,310
¥71,980
¥79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする