曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-600BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-600BZ - SMC
ストローク(mm)
600
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23397877CY1SG25-600BZ-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥80,800
¥74,980
¥82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23397886CY1SG25-600BZ-M9B-X2423(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥81,680
¥73,980
¥81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23397895CY1SG25-600BZ-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥82,890
¥74,980
¥82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23397904CY1SG25-600BZ-M9NWVL-X2423(L) 3M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥83,550
¥75,980
¥83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする