カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ゼノア(17)
- イトーキ(10)
- ホンダ(6)
- 美和ロック(3)
- 岩崎電気(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- 大阪高波(2)
- NSK(日本精工)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 篠原電機(1)
- K.N Works(1)
- ミネベアショウワ(1)
- 日晴金属(1)
- AGENT(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ナカノ(1)
「hbz」の検索結果

CM Series(CM2HBZ40)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個17日以内出荷から30日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HBZ~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具ボスカット基本形磁石内蔵有無無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HBZ40-50~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具ボスカット基本形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HBZ25-400-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)400取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)25取付金具ボスカット基本形磁石内蔵有無有オートスイッチ個数3
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ25)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HBZ32
SMC¥6,698税込¥7,3681個17日以内出荷ストローク(mm)160形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HBZ40)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX220
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
直動形2ポートソレノイドバルブ VX213
SMC(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
直動形2ポートソレノイドバルブ VX225
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232H
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212H
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222H
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用