M12片側ストレートコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
ケーブル長(mm)1000
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
M12両側アングルコネクタ付リード線
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ
タイプ表示一体型
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
用途IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.93MB)
M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
ケーブル長(mm)5000
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理
材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304
対応材質配管:金属管、硬質樹脂管
検出方式超音波式(伝搬時間差方式)
単位SI単位固定
適合流体液体全般(水、油、薬液など)
流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.19MB)
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理
材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304
対応材質配管:金属管、硬質樹脂管
検出方式超音波式(伝搬時間差方式)
単位単位切り替え機能付
適合流体液体全般(水、油、薬液など)
流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.19MB)
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理
材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304
サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"
対応材質配管:金属管、硬質樹脂管
検出方式超音波式(伝搬時間差方式)
定格流量(L/min)(範囲)0~100
単位SI単位固定
出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
適合流体液体全般(水、油、薬液など)
流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.19MB)
IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール
接続センサ入力:コネクタ、電源供給:USBtypeCコネクタ
適合センサD-MH2□(2in1オートスイッチ)
設定範囲プロセスデータ:-1050~1050
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.93MB)
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ
タイプ圧力/温度センサ付
電源電圧DC21.6~30V
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定
排気方式高消音サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ボディ形式単体
真空(V)ポートΦ6
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力。1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能。アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能。スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減。位置ズレによる再設定が容易。稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用
規格CE/UKCAマーキング
方式リード線取出:グロメット
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.93MB)
リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定
排気方式ポート排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ボディ形式単体
真空(V)ポートΦ6
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ボディ形式単体
真空(V)ポートΦ6
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2
流体温度範囲(℃)0~50
定格圧力範囲(MPa)0~0.8
ねじの種類Rc
2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格CE/UKCA/WEEE
本体質量(g)50
電源供給方式USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.73MB)
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
配管R1/8
表示単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
消費電流25mA以下
オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
41日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ1出力
配管ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)
単位SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)0~-101
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
配管ワンタッチ管継手Φ4mm
単位SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ6mm(ストレートタイプ)
表示単位単位切換機能付
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)0~-101
リード線リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流25mA以下
1個
¥6,898
税込¥7,588
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
仕様単位切換機能付
配管R1/8
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
41日以内出荷
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
保護等級IP65
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
通信距離(m)最大100
N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ)
表示単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流25mA以下
オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)25以下
配管ワンタッチ管継手Φ6mm
表示単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
オーダーメイド仕様検査成績書(シリアルNo.付)添付、トレーサビリティ体系図添付、校正証明書添付
1個
¥9,998
税込¥10,998
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下
仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8
ブラケット垂直取付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ