カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(572)
- メカニカル部品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- ホンダ(8,282)
- Panasonic(パナソニック)(1,454)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,201)
- 三菱ふそう(379)
- メディアカバーマーケット(309)
- タンガロイ(257)
- 京セラ(244)
- YAGEO(244)
- 三菱マテリアル(210)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(181)
- 雅(174)
- MAZDA(マツダ)(162)
- イスカル(161)
- サンコー(三甲)(155)
- サンドビック(140)
- 三菱電機(133)
- 東芝ライテック(130)
- 住友電工ハードメタル(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kr」の検索結果

スパッタカバー (KR-~)
SMC¥569税込¥6261袋(10個)4日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。形状スパッタカバー
V Series(VQZ3150KR)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
V Series(VQZ2850KR)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
V Series(VQZ3250KR)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
V Series(VQZ3220KR)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q)CE対応
V Series(VQZ3120KR)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KR
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320KR
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3250KR
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(YZ) DINターミナルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
V Series(VQZ3350KR)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4切換方式(3)3位置クローズドセンタリード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q)CE対応
V Series(VQZ3420KR)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ねじの種類(F)G切換方式(4)3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1250KR
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120KR
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ポート数5ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(YZ) DINターミナルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150KR
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ポート数5ねじの種類(T) NPTF切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN20
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN25
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100KR
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ (1.0 MPa) + 外部パイロット
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1250KR)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1150KR)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225KR
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120KR
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(02) Rc 1/4シール方式(0) メタルシールねじの種類(F) G使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325KR)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215KR)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(1) N.C. メタルシールリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN32
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN40
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315KR)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷ポート数3切換方式(1) N.C. メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322KR)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312KR)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシールリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-120KR
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)120形式(N) 無給油タイプクッション(R) ロッド側ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) 鉄
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100KR
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
...