カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,600)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • メカニカル部品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(142)
  • KITO(キトー)(1,790)
  • MAZDA(マツダ)(1,513)
  • BIGM(丸山製作所)(1,219)
  • ホンダ(1,087)
  • サンコー(三甲)(939)
  • 大阪魂(606)
  • TRUSCO(596)
  • Panasonic(パナソニック)(567)
  • エスコ(469)
  • オカムラ(岡村製作所)(448)
  • 三菱ふそう(441)
  • Igus(イグス)(418)
  • 廣杉計器(388)
  • メディアカバーマーケット(357)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(322)
  • タンガロイ(302)
  • グリーンクロス(299)
  • アズワン(298)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(230)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l20」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10,799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • CM Series(CM2L20) SMC

    CM Series(CM2L20)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • CD Series(CDQ2L20) SMC

    CD Series(CDQ2L20)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ものさしくん (CE1L20-175~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-175~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-200~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-200~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-50~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-125~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-125~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-75~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-75~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-25~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-25~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-150~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-150~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
  • 薄形シリンダ CDQ2L20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L20

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CE1 - ものさしくん(CE1L20) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1L20)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • ものさしくん CE1シリーズ CE1L20 SMC

    ものさしくん CE1シリーズ CE1L20

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L20) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L20)

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • フローティングジョイントL20 SMC

    フローティングジョイントL20

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L20 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L20

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DZ~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-3~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-3~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L20

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DMZ~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-2~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-2~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DCMZ~)

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-20DZ-~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-50DZ-~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-50~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-50~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-7~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-7~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-1~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-1~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L20) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L20)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-25DZ-~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-30DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-30DZ-~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-15DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-15DMZ-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)15取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-50DMZ-~)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-25DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-25DMZ-~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-30DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-30DMZ-~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-20DMZ-~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1L20) SMC

    CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1L20)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L20 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L20

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...
エアシリンダカテゴリ