カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IDEC(和泉電気)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 音羽電機工業(2)
- GEMS SENSORS(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- PR Electronics(1)
- WIKA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ms-din-2」の検索結果

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減タイプポートクラスA形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/4ポート※IO-Link4ポート使用時には、Y分岐コネクタ(EXW1-ACY3)が2ケ必要となります。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class A電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力)
SMC¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減仕様接続コネクタ/点数:M12/4点※4点使用時はY分岐コネクタ(EXW1-ACY2)を2ケ使用する。あるいは端子台をしようして1つのアナログデバイスコネクタに2つのデバイスを配線してください。タイプ入力形式アナログ規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67保護機能短絡保護回路内蔵極性なし周囲温度(℃)-10~55入力形式電圧/電流RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%入力コネクタM12コネクタ(5ピン)※M12コネクタ(4ピン)の使用も可能。
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減適合バルブ出力接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(SMC製)タイプ出力形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67コネクタ接続:バルブマニホールド/ポート数:32点周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧範囲(V)US1・US2電源:DC24±10%
無線システム EXW1 Series 小型無線ベース
SMC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減仕様IPアドレス設定:マニュアル/BOOTP DHCP、無線通信アンテナ:無線アダプタ適合プロセス占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11520点/11520点(1440byte/1440byte質量(g)150規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67通信方式TCP/IP、UDP/IPインターフェースコネクタ:M12通信方法前二重/半二重周囲温度(℃)動作時:-10~50プロトコル通信:Modbus TCP, SLMP通信速度10Mbs/100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応データ形式バイナリ、バイナリ/ASCII消費電流内部:100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)定格電圧範囲(V)US1(制御用)電源:DC24±10%Webサーバ機能対応伝送媒体(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減タイプポートクラスB形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/2ポート※Y分岐コネクタは使用できません。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class B電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%