カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
  • 日本精器(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf2m710」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    19,800税込21,780
    1個
    31日以内出荷
    仕様単位切換機能付タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ4-20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径(Rc)1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7 Series SMC

    PF2M7 Series

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    51日以内出荷
    タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様配管取出方向の組合せ変更(IN側:エルボタイプ/OUT側:ストレート)
  • 流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC

    流量センサフローモニタ (PFM710-~)

    SMC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
  • PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC

    PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
    定格流量(L/min)0.2~10(5)
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711

    SMC
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
    定格流量(L/min)2~100(50)
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V⇔アナログ0-10V配管口径(Rc)1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(定格)1~100流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
  • PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710) SMC

    PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    流量範囲(L/min)(10) 1 ~ 10
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ6mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力表示単位SI単位固定配管口径6ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)定格流量範囲(流量レンジ):0.1~10配管取出方向ストレート流量調整弁あり校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ6mmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)1~100出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ8mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし表記SI単位固定オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V配管口径4ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:背面配管校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W5

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    51日以内出荷
    タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:NPN配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし
  • 空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC

    空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
  • 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S SMC

    2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
  • 空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC

    空気デジタルフロースイッチ PF2A7

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65