6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-60 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)60
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L6-60 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)60
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CD Series(CDJ2F6) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B6-6~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-60~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)60 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F6-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • s60