カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- MAZDA(マツダ)(482)
- 日野自動車(149)
- 三木プーリ(85)
- コンサス(62)
- TRUSCO(52)
- AMPHENOL(50)
- SHIMANO(シマノ)(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- IDEC(和泉電気)(42)
- OSG(オーエスジー)(39)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪魂(35)
- ノーブランド(30)
- カツイチ(30)
- イナバ(26)
- エスコ(24)
- 椿本チエイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「s-34」の検索結果

インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥489税込¥5381セット3日以内出荷から9日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
S Series(SS5Y5-10S6V34)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数15SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10S6N34)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源DINレール(-) 標準ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
平行開閉形エアチャック (MHS3-40D~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-40D
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V34
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3411)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
V Series(VFS3401)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
工業用フィルタ FGAS3
SMC¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SUS304
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410R
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3400
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
V Series(VFS3400R)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3410R)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-40S
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開形)開閉ストローク(直径)(mm)8
...