SMC
L Series(LEFSH32LNZA)
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40515807
LEFSH32LNZA-100
CADデータダウンロード
100
¥
84,150
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515816
LEFSH32LNZA-300
CADデータダウンロード
300
¥
90,640
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください