SMC
L Series(LEFSH32NM2H)
ストローク(mm)
50
寸法(mm)
32
ストローク
標準ストローク
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(H) 24
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40516333
LEFSH32NM2H-50
CADデータダウンロード
¥
80,850
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください