SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYB)
ストローク(mm)
100
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40516498
LEFSH32NYB-100
CADデータダウンロード
¥
73,210
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください