曜日別特売

L Series(LEFSH32RNYA)

L Series(LEFSH32RNYA) - SMC
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40517444LEFSH32RNYA-200200
¥87,400
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517453LEFSH32RNYA-300300
¥90,640
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517462LEFSH32RNYA-400400
¥93,890
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517478LEFSH32RNYA-500500
¥97,130
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517487LEFSH32RNYA-600600
¥100,380
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517496LEFSH32RNYA-700700
¥103,620
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする