カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(270)
- メカニカル部品(48)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- brembo(7)
- HY Electronic Corp(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
「smc ac40」の検索結果

AC40-D Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプ
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア :ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥819~税込¥901~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AC20-D Series
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°ボディサイズ20管接続口径1/4材質(ケース)ポリカ―ボネート単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)接続ねじ種類Rcフィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプデジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AC Series(AC40A-4000)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径1/2圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプボディサイズ40
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-03~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AC Series(AC40A-6000)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/4圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ40
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-06~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-02~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F06~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-04C
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径1/2圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ40オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)