AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F06~)

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F06~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84219978AC40-F06E1-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥28,730
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84219996AC40-F06E1-WZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥28,730
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220021AC40-F06E1-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥28,730
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220030AC40-F06E1-RWZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥28,730
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220048AC40-F06E1-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥28,730
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220066AC40-F06E1-NWZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥28,730
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220091AC40-F06E1-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥28,730
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220109AC40-F06E1-NRWZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥28,730
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220127AC40-F06E1-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥29,010
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220145AC40-F06E1-3WZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥29,010
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220231AC40-F06E1-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥29,010
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220249AC40-F06E1-3RWZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥29,010
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220267AC40-F06E1-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥29,010
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220285AC40-F06E1-3NWZA-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥29,010
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220310AC40-F06E1-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥29,010
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220319AC40-F06E1-3NRWZA-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥29,010
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220337AC40-F06E1-2-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220355AC40-F06E1-2ZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220380AC40-F06E1-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220398AC40-F06E1-2RZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220416AC40-F06E1-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220441AC40-F06E1-2NZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220459AC40-F06E1-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220477AC40-F06E1-2NRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220556AC40-F06E1-23-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,260
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220581AC40-F06E1-23ZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,260
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220599AC40-F06E1-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,260
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220617AC40-F06E1-23RZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,260
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220635AC40-F06E1-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,260
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220651AC40-F06E1-23NZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,260
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220660AC40-F06E1-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,260
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220669AC40-F06E1-23NRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,260
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220678AC40-F06E1-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥30,160
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220687AC40-F06E1-2JZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥30,160
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220696AC40-F06E1-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥30,160
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220705AC40-F06E1-2JRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥30,160
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220721AC40-F06E1-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥30,160
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220739AC40-F06E1-2JNZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥30,160
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220757AC40-F06E1-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥30,160
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220775AC40-F06E1-2JNRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥30,160
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220800AC40-F06E1-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220818AC40-F06E1-23JZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220836AC40-F06E1-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220915AC40-F06E1-23JRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220940AC40-F06E1-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220958AC40-F06E1-23JNZA-D0.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220976AC40-F06E1-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84220985AC40-F06E1-23JNRZA-D0.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータにドレンコック付
¥30,440
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
84221010AC40-F06E1-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,760
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84221028AC40-F06E1-6ZA-D0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレンコックなし
¥29,760
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする