曜日別特売

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-06~)

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-06~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83943259AC40-06-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943277AC40-06-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943295AC40-06-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943320AC40-06-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943338AC40-06-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,700
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943356AC40-06-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,700
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943381AC40-06-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,700
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943399AC40-06-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,700
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943417AC40-06-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943435AC40-06-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943460AC40-06-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943478AC40-06-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943496AC40-06-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,880
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943575AC40-06-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,880
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943600AC40-06-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,880
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943618AC40-06-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,880
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943636AC40-06-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943661AC40-06-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943679AC40-06-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943688AC40-06-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943706AC40-06-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,880
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943731AC40-06-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,880
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943749AC40-06-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,880
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943767AC40-06-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥19,880
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943785AC40-06-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943810AC40-06-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943828AC40-06-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943846AC40-06-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943855AC40-06-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥21,130
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943880AC40-06-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥21,130
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943968AC40-06-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥21,130
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
83943986AC40-06-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥21,130
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944011AC40-06-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥21,030
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944029AC40-06-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥21,030
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944047AC40-06-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥21,030
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944065AC40-06-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥21,030
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944090AC40-06-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥21,310
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944099AC40-06-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥21,310
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944117AC40-06-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥21,310
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944135AC40-06-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥21,310
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944160AC40-06-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944178AC40-06-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944196AC40-06-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944221AC40-06-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944239AC40-06-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥20,910
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944257AC40-06-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥20,910
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944266AC40-06-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥20,910
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944291AC40-06-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥20,910
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944309AC40-06-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,810
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
83944327AC40-06-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥20,810
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする