カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- イトーキ(18)
- 親和産業(18)
- MAG(ノア精密)(10)
- アルベ(チトセ)(10)
- Nikon(ニコン)(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- NBK(7)
- 内外電機(6)
- ROHM(5)
- 日本紐釦貿易(5)
- EBM(江部松商事)(4)
- brembo(4)
- TKG(3)
- Vesrah(3)
- マイクロネット(3)
- AMPHENOL(3)
- Signal Construct(3)
- SK(新潟精機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smz」の検索結果
特価

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-10SMZ)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10SMZ)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
CD Series(CDQ2D32-10SMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストロークボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(S) 単動 : 押出し取付ボルト(-) なしチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D20-10SMZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式単動押出し形チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10SMZ)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-10SMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストロークボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-5SMZ)
SMC¥4,198税込¥4,6181個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D40-10SMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D40-5SMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-5SMZ)
SMC¥9,598税込¥10,5581個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2L50-20SMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5SMZ)
SMC¥9,598税込¥10,5581個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2F50-20SMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10SMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20SMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20SMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-5SMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-10SMZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1 pc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-10SMZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1 pc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-10SMZ)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個13日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D25-5SMZ)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10SMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2L32-10SMZ)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-5SMZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-10SMZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2L40-10SMZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5SMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-5SMZ)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個13日以内出荷ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-10SMZ)
SMC¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ追記号(S) 1 pc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-5SMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-5SMZ)
SMC¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(S) 1 pc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-10SMZ)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D50-20SMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10SMZ)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個13日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気