CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D25-5SMZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D25-5SMZ) - SMC
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36134972CDQ2D25-5SMZ-(-) オートスイッチなし
¥7,260
¥6,698
¥7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
36134988CDQ2D25-5SMZ-W標準ストローク(-) オートスイッチなし
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
36134997CDQ2D25-5SMZ-W-M9BV標準ストロークM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36135006CDQ2D25-5SMZ-W-M9BVL標準ストロークM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする