SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2F50-20SMZ)
ストローク(mm)
20
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36220975
CDQ2F50-20SMZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36220984
CDQ2F50-20SMZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36220993
CDQ2F50-20SMZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
20,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください