CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-10SMZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-10SMZ) - SMC
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35625555CDQ2A32-10SMZ-XC2-単動押出し形
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625564CDQ2A32-10SMZ-M9BWVS-(S) 単動 : 押出し
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625573CDQ2A32-10SMZ-A93-(S) 単動 : 押出し
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625582CDQ2A32-10SMZ-A93M標準ストローク(S) 単動 : 押出し
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625598CDQ2A32-10SMZ-M9BWVLS-(S) 単動 : 押出し
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする