CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-10SMZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-10SMZ) - SMC
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
作動方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35887303CDQ2B32-10SMZ-A93VS-(S) 単動 : 押出し
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
35887312CDQ2B32-10SMZ-A93VLS-(S) 単動 : 押出し
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35887328CDQ2B32-10SMZ-L-M9BVS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35887337CDQ2B32-10SMZ-M9BWVLS-(S) 単動 : 押出し
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35887346CDQ2B32-10SMZ-J79CZS-単動押出し形
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35887355CDQ2B32-10SMZ-A93VL-(S) 単動 : 押出し
¥14,250
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35887364CDQ2B32-10SMZ-L-A93VL標準ストローク(S) 単動 : 押出し
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする