曜日別特売

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-10SMZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-10SMZ) - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35795533CDQ2B12-10SMZ-L標準ストローク(-) オートスイッチなし
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35795542CDQ2B12-10SMZ-A93S-A93
5,720
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
35795558CDQ2B12-10SMZ-A93-A93
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
35795567CDQ2B12-10SMZ-L-M9BWVLS標準ストロークM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
35795576CDQ2B12-10SMZ-L-M9BV標準ストロークM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
35795585CDQ2B12-10SMZ-L-M9BVL標準ストロークM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする