SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-10SMZ)
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ追記号
(S) 1 pc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35614723
CDQ2A25-10SMZ-M9BWVLS
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35614732
CDQ2A25-10SMZ-M9PWVLS
CADデータダウンロード
M9PWV
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください