カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「syj714」の検索結果
特価

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714T)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714M
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714RT
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714R
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714RT)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MT
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC220[AC230]ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷仕様ランプ-サージ電圧保護回路:ランプ-サージ電圧保護回路なしリード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rcコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC6使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)使用流体空気
SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形
SMC¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)AC100ボディオプション外部パイロット形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式コイル標準配管口径1/8ポートサブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC5使用流体空気
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC12使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)使用流体空気