4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全9種類を絞り込む
リード線取出方法
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28127714SYJ714-3D--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥8,470
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127723SYJ714-3G--グロメット:リード線長さ300mm
¥7,650
¥6,898
¥7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127732SYJ714-3GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127741SYJ714-3GZD--グロメット:リード線長さ300mm
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127757SYJ714-3H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127766SYJ714-3LZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127775SYJ714-3M-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127784SYJ714-3MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127793SYJ714-3MZ-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする