SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28146054
SYJ7143-3G
CADデータダウンロード
-
-
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146063
SYJ7143-3G-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28146072
SYJ7143-3GD
CADデータダウンロード
-
-
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください