4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全23種類を絞り込む
リード線取出方法
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28127802SYJ714-4D-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
¥9,630
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127811SYJ714-4DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127827SYJ714-4DZE-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127836SYJ714-4G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127845SYJ714-4GD--グロメット:リード線長さ300mm
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127854SYJ714-4GD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127863SYJ714-4GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127872SYJ714-4GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127881SYJ714-4HZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127897SYJ714-4LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127906SYJ714-4LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127915SYJ714-4LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127924SYJ714-4LZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127933SYJ714-4LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127942SYJ714-4LZE--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127951SYJ714-4M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127967SYJ714-4M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127976SYJ714-4M-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127985SYJ714-4MN--M形プラグコネクタ:リード線なし
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28127994SYJ714-4MOZ-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
28128003SYJ714-4MZ-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28128012SYJ714-4MZD-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
28128021SYJ714-4M01--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥8,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする